エス・ピー・エアー
エアインパクトレンチ
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途
自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)
1000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
トラスコ品番
485-1536
全長(mm)
237
質量(kg)
3.7
空気消費量(m
3
/min)
1.3
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16444645
SP-7150A-V8
¥
92,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください