軽量インパクトレンチ3/4

軽量インパクトレンチ3/4 - 東空販売

ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。

用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。最大締付トルク(N・m)950仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444688MI-220H
104,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする