SHINANO(信濃機販)
エアアングルグラインダー
用途
金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
50×4×9.5
内容量
1台
注意
※砥石は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508436
SI-AG2-U2P
15000
0.52
Rc1/4
パームグリップレバー
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444724
SI-AG2-U2R
15000
0.52
Rc1/4
ロータリー
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください