エアストレートグラインダー

エアストレートグラインダー - SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダー - SHINANO(信濃機販)エアストレートグラインダー - SHINANO(信濃機販)
ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444767SI-SG3-2R146000.45
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444776SI-SG3-3R127000.37
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444785SI-SG3-CR140000.38
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする