曜日別特売

エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) - 不二空機

芯振れ精度が0.03mm以下で、軽量・コンパクトな本体です。軽量・コンパクト。低騒音(79.5b\dB(A).高回転・ハイパワー(業界トップクラスの24000rpm・240W)。高耐久性。

用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
スイッチ
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444812FG-26H-2487-0638152600リング式側方
22,100
取扱い終了
16444828FG-26HX-1487-0646188530レバー式後方
30,900
取扱い終了
16444837FG-26HX-2487-0654193640リング式後方
34,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16444812FG-26H-244025583FG-26H-20 6FG-26H-2 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 44025583ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16444828FG-26HX-144408124FG-26HX-10 6FG-26HX-1 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 44408124ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする