東空販売
エアニードルスケーラ
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途
建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様
エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)
6
ピストン径(Φmm)
Φ20
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷打撃数(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16444873
N-200-2
12000
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
16444882
TNS-200
4000
¥
74,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444898
TNS-200P
3500
¥
50,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください