東空販売
エアフラックスチッパー
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途
船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
仕様
ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
2
/min)
0.25
内容量
1台
注意
※チゼルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16444907
TFC-200
486-3518
182
0.89
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
16444916
TFC-200F
486-3526
187
1.06
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください