エアニッパ(ガタ防止タイプ)

エアニッパ(ガタ防止タイプ) - 室本鉄工エアニッパ(ガタ防止タイプ) - 室本鉄工エアニッパ(ガタ防止タイプ) - 室本鉄工エアニッパ(ガタ防止タイプ) - 室本鉄工

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。

用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットにホース取付口ホース外径6mm。替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3適合コンプレッサー1/2HP以上内容量1台
注意
※替刃は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
加圧力(N)
切断能力(mm)ABS樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線
空気消費量(cm3/回)
切断能力(Φmm) 銅線
使用空気圧力(MPa)
全長(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
取付穴(A×B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16444925MSB1027558041.01051.60.4~0.5117361173628×30
58,200
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
16444934MSB20480137072.02682.60.5~0.6136451364536×40
71,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16444943MSB309102740102.86313.30.5~0.6177561775646×60
88,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする