パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)

パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) - REX(レッキス工業)パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) - REX(レッキス工業)

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。

用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41トラスコ品番485-4594質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16445905F50AZ
337,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする