曜日別特売

ジグソーブレード(両刃・木材用)

ジグソーブレード(両刃・木材用) - MPS[切削工具]ジグソーブレード(両刃・木材用) - MPS[切削工具]
(1件のレビュー)

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。

用途木材などの切断に全長(mm)115有効刃長(mm)95材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.45質量(g)34山数8/11切断能力(mm)木材2.5~50切断能力(mm)プラスチック2.5~50切断能力(mm)合板2.5~50切断能力(mm)接着集合材2.5~50切断能力(mm)アクリル2.5~50内容量1セット(5枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164460183482471-5853マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
オープン
659
725(税込)
当日出荷
164460023182471-5799ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446002
2022-07-19
用途: ジグソーで板に穴を開ける

長さがある程度あるので、50ミリ以上ある厚板に対して穴を加工するのに適している。切断面も滑らか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする