MPS[切削工具]
ジグソーブレード スケルトン (木材用)
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途
木材などの切断に
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
75
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
1.45
質量(g)
30
山数
10
切断能力(mm)合板
4~30
切断能力(mm)積層材
4~30
内容量
1セット(5枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)プラスチック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16446027
3101-PC
471-5764
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
4~30
4~50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
16446036
3401-PC
471-5802
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
4~50
4~30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください