セキスイ
養生シート プラベニハード
こんなお得な商品も!
養生ボード ハードタイプ
モノタロウ
¥
11,980
~
税込
¥
13,178
~
(21)
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
寸法(mm)
900×1800
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16446273
J5M1833
335-6027
2.5
3.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16446282
J5M1834
353-2046
3
3.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200