曜日別特売

位置決めテープ(ファスナータイプ)

位置決めテープ(ファスナータイプ) - 3M(スリーエム)

3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。

用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16446833NC2278 50X241巻50240.9ポリプロピレン、ポリエステル屋内
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24888187NC2278 50X241ケース(2巻)50240.9-屋内
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする