3M(スリーエム)
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途
ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
(SUS)7.5、(PP)8.7
適合用途
低VOC
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16447813
DCX1018 10X20 R
無色半透明
10
20
0.13
不織布
アクリル系
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
16447822
DCX1018 15X20 R
無色半透明
15
20
0.13
不織布
アクリル系
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
16447838
DCX1018 20X20 R
無色半透明
20
20
0.13
不織布
アクリル系
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
16447847
DCX1018 25X20 R
無色半透明
25
20
0.13
不織布
アクリル系
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
16447856
DCX1018 50X20 R
無色半透明
50
20
0.13
不織布
アクリル系
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください