共同技研化学
不織布基材両面テープ
(1件のレビュー)
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
60
長さ(m)
20
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16447865
201-10X20
1巻
ホワイト
10
20
0.13
不織布
アクリル系
7.4N/10mm
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
59101336
201-10X20
1箱(100巻)
ホワイト
10
20
0.13
不織布
アクリル系
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください