曜日別特売

スコッチ(R)強力両面テープ

スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ - 3M(スリーエム)
(8件のレビュー)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能

用途
合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属内容量1巻
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77180277PSD-10Rグレー10100.8アクリルハイソフトフォーム-22N/10mm耐候性
オープン
549
604(税込)
当日出荷
77180286PSD-15Rグレー15100.8アクリルハイソフトフォーム-22N/10mm耐候性
オープン
759
835(税込)
当日出荷
77180295PSD-20Rグレー20100.8アクリルハイソフトフォーム-22N/10mm耐候性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
77180304PSD-50Rグレー50100.8アクリルハイソフトフォーム-22N/10mm耐候性
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16447874PSD-10グレー10100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
代替品有
16447883PSD-15グレー15100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
代替品有
16447892PSD-20グレー20100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
代替品有
16447926PSD-50グレー50100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
代替品有
16447908PSD-30グレー30100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
16447917PSD-40グレー40100.8アクリルハイソフトフォームアクリル系-耐候性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16447874PSD-1077180277PSD-10RPSD-10 スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム) 77180277スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16447883PSD-1577180286PSD-15RPSD-15 スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム) 77180286スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16447892PSD-2077180295PSD-20RPSD-20 スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム) 77180295スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16447926PSD-5077180304PSD-50RPSD-50 スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム) 77180304スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77180277
2023-06-05
用途: クルマのドアバイザー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

主にクルマのドアバイザー取り付けに使用しています。商品的には問題ないのですが8mmサイズが欲しいです。

対象商品 : 77180295
2023-04-18
用途: 支柱を固定する際の仮止め

思っていたよりも薄くて貼り合わせた際に目立つことなく、粘着力も強く満足のいくものでした。

対象商品 : 16447892
2022-07-13
用途: ステンレス板を壁に貼る時に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

磁性付のステンレス板と一緒に購入して壁に貼り付ける為に使用しました。
かなり強力でステンレス板は剥がれる事無く使用出来ています。
他部門でも使用したいとの要望が有りまた購入をする事になりそうです。

対象商品 : 16447874
2020-02-13
用途: ドレスアップパーツの固定
サービス業

強力接着!やはり3Mはいいですね!値段も安くコスパいいです!

対象商品 : 16447892
2018-09-19
用途: 外壁への表示物の貼り付け

色々試してきたが、耐久性が高くはがれにくいので、選択し購入している。
あとは価格が安価であると助かる。

対象商品 : 16447883
2018-04-08
用途: 鏡の接着
建設業・工事業

期待通りの物が届いて満足してます(^-^)
分厚くも無く薄くも無く良かった

対象商品 : 16447874
2018-02-02
用途: 自動車修理
みずほオート自動車・二輪車・自転車関連業

ドアバイザーの脱着に使用しています。8ミリがあると嬉しいです。

対象商品 : 16447892
2016-06-22
用途: 標識等を貼りつける時

粘着性も耐久性も問題なく使用できます。
ただ値段が少し高い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする