3M(スリーエム)
スコッチ(R)厚手両面テープ
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様
屋内用
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
15
厚さ
厚手
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16447935
PAD-25
白
25
15
0.5
スフ布
ゴム系
5.6N/10mm
掲示用、仮固定用
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
16447944
PAD-30
白
30
15
0.5
スフ布
ゴム系
5.6N/10mm
掲示用、仮固定用
オープン
¥
788
¥
867
(税込)
当日出荷
16447953
PAD-50
白
50
15
0.5
スフ布
ゴム系
5.6N/10mm
掲示用、仮固定用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください