3M(スリーエム)
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様
屋内用
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
15
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16447962
PCD-25
白
25
15
0.4
スフ布
ゴム系
4.2N/10mm
床材固定用
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
16447978
PCD-30
白
30
15
0.4
スフ布
ゴム系
4.2N/10mm
床材固定用
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください