曜日別特売

発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)

発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) - 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) - 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) - 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) - 共同技研化学発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) - 共同技研化学

基材強度が強く、耐熱性があります。
粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。
ノントルエンタイプです。
初期タック(瞬間接着性)に優れます。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。

用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448014241M1巻ホワイト20101特殊発泡体アクリル系
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
59101327241M1箱(48巻)ホワイト20101特殊発泡体アクリル系
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする