曜日別特売

両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924

両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 - 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 - 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。

被着材の素材金属
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448032969 12X161巻透明12.716.40.125なしアクリル系
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31248737924 12X32 BR1巻透明-----
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
29060563924 19.0mm×32.9m1個-1932.90.05--
オープン
2,198
2,418(税込)
93日以内出荷
返品不可
16448023924 12X321巻透明-----
1,004
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448032
2019-05-16
用途: デカール剥がれに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのデカール剥がれに使いました。普通の薄い両面テープの強力なのといった感じです。ですので貼った場所は若干凸凹となります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする