3M(スリーエム)
スコッチフィル 電気絶縁パテ
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途
電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
連続使用温度(℃)
80
材質
基材:ブチルゴム
色
ブラック
仕様
ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
441-7097
幅(mm)
38
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
200
長さ(m)
1.5
主な用途
電気絶縁用
内容量
1巻
注意
※流動性が高いため、Super33+ビニルテープ(品番:33 19X20)などを外側に巻いてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248238
S/FIL
38
3.2
1.5
¥
2,585
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16448102
SCOTCHFIL
38
3.2
1.5
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください