3M(スリーエム)
導電性テープ AL-35FR シートタイプ (ポリエステルフィルムラミネートアルミ箔)
テープ表面が絶縁性を持っています。優れたシールド効果・可撓性があります。
用途
表面に絶縁性が必要な部位の電磁波シールド用途に。電線可動部分のシールディングに。
色
シルバー
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
61
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.01
内容量
1枚
注意
※加工元:3M特約加工販売店
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16448766
AL-35FR B5
ポリエステル25um/アルミ箔9um
アクリル系(導電性粒子分散)
182
0.257
0.06
導電性
オープン
取扱い終了
21006003
AL-35FR A4
ポリエステル25um/アルミ箔9um
アクリル系(導電性粒子分散)
200
0.3
0.06
導電性
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください