GS
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)
トラスコ品番
460-0070
材質
ステンレス
幅(mm)
780
質量(kg)
33
高さ(mm)
970
タイプ
ステンレス製
奥行(mm)
610
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16450683
GS-313SUS
¥
600,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200