曜日別特売

ガンクリーナー

ガンクリーナー - 三彩化工ガンクリーナー - 三彩化工ガンクリーナー - 三彩化工
(10件のレビュー)

硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。

用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
注意
※荷姿が印刷缶ではなく無地缶となる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451706GC-41缶(4kg)無色ジクロロメタン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16451697GC-201缶(20kg)無色ジクロロメタン
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86382513-1箱(4kg×4缶)--
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 車の塗装作業に使用します
奥沢眼科医院

塗装に使用してすぐなら、結構落ちました。手についても刺激は強くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 16451706
2023-12-27
用途: スプレーガン清掃
建設業・工事業

がんこに固着した塗料でもつけ置きしておけば簡単に取れます。

対象商品 : 16451706
2020-07-07
用途: 塗装ガンのメンテ

洗浄力が良く隅々までクリーニング出来ます 塗装ガンが長持します。

2が参考にしています
対象商品 : 16451706
2024-01-29
用途: 塗装ガンの洗浄
有限会社西武建機

シンナーでは落ちなくなった塗装の剥離に使用しています。
完全に硬化した塗料では、落ちにくい場合があります。
つぎ足しで使うとだんだん洗浄力が落ちていくので、入れ替えながら使ってます、コスパはあまり良くないかと
揮発性が高いので、水を張って蒸発を防いでますが、それでも洗浄容器から少しずつ揮発していくので、使う分量だけ注いで使うなどの工夫が必要です。
とくに夏場は缶の中身そのものが揮発してなくなってしまいます。長期在庫はできません。

対象商品 : 16451706
2019-10-20
用途: 使用後のガンの洗浄
製造業

本品は初めての使用ですが満足しています。もう少し使ってみないと詳しいことは分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 16451706
2019-04-19
用途: スプレーガンの2液塗料を落とすのに使いましたが、サフェが落ちません。
有限会社ムーヴ自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーガンの2液塗料を落とすのに使いました。サフェが落ちません。色は何とかですね。
肝心なノズルは細い棒で気長にやりました。
他社の製品のは蒸発が早いが落ちます。

3が参考にしています
対象商品 : 16451706
2018-09-10
用途: PS, ABS, PMMAの接着にジクロロメタンの代用として
ケーイーエス製造業

純粋なジクロロメタンではありませんが充分接着には使えます。
ジクロロメタンに比べると半額ですので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16451706
2018-10-10
用途: ガンの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し洗浄能力があれば満足できると思いました。付けておいても頑固な塗料の付着は、取るのに時間がかかる感じです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする