強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2

強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 - Devcon(デブコン)強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 - Devcon(デブコン)

水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能

用途
各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
トラスコ品番479-4222褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(379mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451864L00216
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする