曜日別特売

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(123件のレビュー)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。

用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※石油を含むので酸素補給状態では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164518822341921本(28g)480-13003128g
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
164518982341941本(112g)480-1318125113g
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
370481731607961缶(454g)332-64115140.00023L
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16451898
2026-02-09
用途: スタットボルトの固着防止
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのスタットボルトの固着防止に使って見ます。継ぎに外すときに固着してなければいいな

2025-08-07
用途: 薪ストーブの扉

薪ストーブの扉の窓ガラスの固定用ネジに使用してみます。長年使用していたネジが固着し、取り外しに往生しました。耐熱982℃に期待したいと思います。

対象商品 : 16451882
2024-05-26
用途: ブレーキ&足回りの整備
yamagaその他業種

これを塗布しておくと次回ボルトなどを緩める時に助かります。
耐熱性にも優れているのでブレーキキャリパーのスライドピンボルトやローターの取り付け時に
ハブ側に薄く塗布しておくと次回のローター交換の時にサービスホールを使用しなくても済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 16451882
2023-09-12
用途: プラグ交換のネジ部に
サービス業

銅の含有量も多く、粘度も扱いやすく良さそうで大きさも手頃。
有名同類商品は大きすぎたのでこちらにして正解。
982℃までの耐熱性があるそうなのでプラグ交換の際に使用しました。
なかなか減らない商品ですがリピート候補です。
注文から到着まで2日くらいで満足。

5が参考にしています
対象商品 : 16451882
2023-11-03
用途: 試しに購入
その他業種

特に必要性を感じず購入を躊躇していたが、今回、ねじのかじりが防げるかどうか試しに購入してみた。導電性グリスでもあるのでバッテリーのターミナルに薄く塗ってみた。効果は感じられないが、接触抵抗が減り導電性が良くなる事によりバッテリーに負担が掛からなくなり寿命が延びれば幸いである。

2が参考にしています
対象商品 : 16451882
2023-11-02
用途: 部品の交換などのメンテナンス時
山田設計事務所製造業

ナジの焼き付きは致命傷となるので、対策として使っています。
良い製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16451882
2023-10-02
用途: 機械の整備

工具箱に入れておいても邪魔にならず、手も汚さずに使えるので重宝します

対象商品 : 16451882
2023-05-15
用途: ブレーキ鳴き止め

これはイイ、プラグにも使ってます
その他いろいろな箇所に

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする