LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
(1件のレビュー)
規格
NSF H1認証取得
トラスコ品番
480-1351
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.085L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(85g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451934
457456
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください