ファインケミカルジャパン
タッピングコンパウンド・A
形状
スプレー
トラスコ品番
477-8006
適合工具
タップ・ドリル等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451943
FC181
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください