曜日別特売
(6件のレビュー)

荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。

用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。トラスコ品番403-6361材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16452257DC-130-R
450
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16452257
2021-01-05
用途: 荷物の検品時
運輸・通信業

刃の長さが短くなく長くなくちょうど良いです。探していた物がみつかりました

対象商品 : 16452257
2019-08-18
用途: 段ボールの開封作業
株式会社デリカウェーブ

直ぐに届いて助かりました。シンプルな構造ですが切れやすく使いやすいです。

対象商品 : 16452257
2019-07-12
用途: 荷物の開梱
株式会社カイタックファミリー製造業

コストが安いのが魅力。
使用感は問題なしですが、今後刃の格納できるタイプに変更してゆきます。。

対象商品 : 16452257
2019-06-25
用途: 庫内作業時
運輸・通信業

カッターを使うことができない作業時に使っています。
一度、刃が折れたことがあるのですが、使い勝手と短い刃のほうが
重宝します。

対象商品 : 16452257
2019-06-14
用途: 荷物開封用
その他業種

安全性も高く、スムーズに開封できとても使いやすいです。

対象商品 : 16452257
2015-12-16
用途: 宅配物の開封と梱包段ボール解体

刃先に被せる蓋の改良が必要。開封後一回で何処かにいってしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする