曜日別特売

ESDグローブ

ESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザンESDグローブ - ホーザン

手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。

用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16452293F-64-LL
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16452302F-64-MM
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16452318F-64-SS
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする