曜日別特売

低圧ゴム手袋用カバー

低圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業低圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業低圧ゴム手袋用カバー - 渡部工業
(1件のレビュー)
材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16452406738-LL
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
16452415738-LLLL
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16452424738-SS
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16452406
2017-09-15
用途: 分電盤内での活線作業

三興化学工業の低圧電気用手袋(L)でも使えました。表面は直径2mmほどの極薄平ゴムがウロコ状にしきつめられた感じです。低圧ゴム手袋に装着してもペンで文字が普通に書けます。手のひらと、親指・人差し指の内側にフェルト上の布で補強されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする