曜日別特売

腕カバー付手袋 ジョイハンド

腕カバー付手袋 ジョイハンド - TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付手袋 ジョイハンド - TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付手袋 ジョイハンド - TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付手袋 ジョイハンド - TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付手袋 ジョイハンド - TOWA(東和コーポレーション)
(19件のレビュー)

手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。

用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16452546647-MM617.522【手袋部】塩化ビニール樹脂、綿編手 【腕カバー部】塩化ビニール樹脂ブルー約1.51耐摩耗性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16452528647-LL61823【手袋部】塩化ビニール樹脂、綿編手 【腕カバー部】塩化ビニール樹脂ブルー約1.51耐摩耗性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16452537647-LLLL618.424【手袋部】塩化ビニール樹脂、綿編手 【腕カバー部】塩化ビニール樹脂ブルー約1.51耐摩耗性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 洗車時に使用
製造業

サイズをLかMかで迷いましたが、手袋の指太さが多少余裕をもって作られておりMを購入して正解でした。
耐久性はこれからですが、特に腕部分の所は触感としては耐久性がありそうです。

対象商品 : 16452528
2025-11-25
用途: 洗い物
浜田株式会社

短いとユニホームがぬれていました、それが無く快適です

対象商品 : 16452546
2023-11-15
用途: 外の水仕事
卸売・小売業

ゴムの所が少しベタつきます。普段Mサイズのゴム手袋を使っている指太めの昔の女子ですがこれは少し大きめです。長さはかなり長めでした。幅もゆとりがありました。厚手の上着をきても大丈夫でした。これから年末に向けて出番は多くなりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 16452537
2022-08-28
用途: サンドブラスト
mc market age

ウエットブラストサンドブラストに使用をしています。価格も安いし丈夫なので重宝させていただいています。

対象商品 : 16452528
2022-04-13
用途: 用水の泥上げ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

手首が長く丈夫なので泥掃除には欠かせない。
作業後も後ろに穴が開いているので見えるところに吊るせる

1が参考にしています
対象商品 : 16452528
2022-01-04
用途: 洗車用に

値段の割にしっかりとした物でした。ゴムの厚さをもう少し薄く柔らかくなれば文句無しです。冬場はすごく使いずらいです。

対象商品 : 16452528
2021-01-21
用途: 水産業
農・林・水産業

特売日に購入しました。普段ホームセンターで同じような商品を購入していますが、約半分の値段で、使用した感じも耐久性も、さほど変わりなく、かなりお買い得だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16452528
2022-02-23
用途: 台所、風呂場
教育・研究機関

やはり、デカすぎた。台所での家事には使えない。庭仕事に使うことになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする