ABC商会
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途
幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
質量(kg)
1
タイプ
浸透性タイプ
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452573
BEI994CE
479-6098
白色透明・茶褐色
15~35(夏用)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16452582
BEI994CG
479-6101
白色透明・褐色
5~15(冬用)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。