LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
トルクマーク
(1件のレビュー)
溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。
ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番
480-1253
色
青
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
-35~145
硬化時間(分)
1~2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452695
1269219
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください