ヘンケル
スチールパテ(汎用タイプ)
色
灰
可使時間(分)
30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452738
235641
480-1326
13.2
11.35
11.4kg
¥
87,000
取扱い終了
16452747
235642
480-1334
2.2
1.8
1.8kg
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください