トップ工業
コンパクトセーフティコード
(1件のレビュー)
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途
業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
260
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
16.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2
最大長(mm)
約660
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453282
SFC-206BK
ブラック
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16453298
SFC-206YG
イエローグリーン
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください