トップ工業
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途
工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
仕様
二重リング付
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
53.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
380
最大伸長(mm)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453325
SFC-413LG
469-6638
グリーン
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
16453334
SFC-413LP
469-6646
ピンク
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください