トップ工業
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途
工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
2
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
80
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
6
自然長(mm)
600
最大伸長(mm)
1050
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453343
SFC-610BK
469-6654
ブラック
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
16453352
SFC-610R
469-6662
レッド
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453368
SFC-610YG
469-6671
イエローグリーン
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください