CETACEA(セタシア)
コイルランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
用途
ライト、工具の取付。
コード長さ(mm)
300
幅(mm)
20
仕様
取り付け部フック、ツール取り付け部リング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453404
MCT2BLK
40
¥
11,850
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453413
MCT3BLK
59
¥
12,114
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453422
TAMCT3BLK
69
¥
12,501
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453395
MCT1BLK
48
¥
11,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください