ギアキーパー
ツールリール
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途
高所作業など、工具の落下防止に
材質
ケブラー内蔵強化ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引込力(g)
コード長さ(m)
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453508
RT35601
198
106
ベルトクリップ
165
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
16453517
RT35602
198
106
カラビナ
165
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
16453526
RT45601
85
101
ベルトクリップ
85
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
16453535
RT45602
85
101
カラビナ
85
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください