曜日別特売

軽作業帽

軽作業帽 - ミドリ安全軽作業帽 - ミドリ安全軽作業帽 - ミドリ安全軽作業帽 - ミドリ安全

サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量バンド仕様です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します

用途軽作業での頭部保護。材質ポリエチレン(PE)頭囲(cm)53~62長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208内容量1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453772SCL-300A-LB(帽体)ライトブルー
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16453788SCL-300A-W(帽体)ホワイト
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする