軽作業帽(通気孔付)

軽作業帽(通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(通気孔付) - ミドリ安全軽作業帽(通気孔付) - ミドリ安全
(2件のレビュー)

ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

用途軽作業での頭部保護。材質ポリエチレン(PE)頭囲(cm)53~62仕様通気孔付長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208内容量1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453797SCL-300VA-LB(帽体)ライトブルー
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16453806SCL-300VA-W(帽体)ホワイト
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16453806
2020-05-28
用途: 機械メンテナンス作業
合同会社KYエンタープライズ

据付時等は使用できませんがメンテ等では軽くて疲れにくいので重宝しております。

対象商品 : 16453797
2016-11-09
用途: クレーンを使用時

あご紐が無いので気軽にかぶれ軽量なので、とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする