曜日別特売

直結式小型防毒マスク GM185

直結式小型防毒マスク GM185 - 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185 - 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185 - 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185 - 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185 - 重松製作所
(3件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
対象ガス
材質
サイズ
型式検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26008229GM185-1-S----S第TN337号
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
26008238GM185-1-L----L第TN337号
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
16453912GM185-1防毒マスク全面形--M-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
16453928GM185C-M防毒マスク全面形・伝声器つき火山ガススチレン系エラストマーM第TN415号
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16453894CA-710AM--アンモニアガス---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: プラント内タンク清掃作業
株式会社高嶋工業建設業・工事業

すごく使いやすく、顔に完全フィットするから安全に作業ができます。

対象商品 : 26008238
2023-04-03
用途: 鉛処理作業時にしようしました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

半身半疑で使用しましたが、曇ることもなく普通に使用できることにびっくりしました
呼吸も視界も良好でよくできたマスクです。

1が参考にしています
対象商品 : 16453912
2020-04-02
用途: 原料混ぜる時
積水化学工業株式会社製造業

原料混ぜる時使用してます、高性能フィルター交換出来るので、作業者の防護に大活用してます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする