イースタン精工
パイプ差込式エラストマーキャスター(ベアリング入)
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(g)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453998
100S-TWCAR
100
137
480-7723
615
回転ストッパー付
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16454007
100-TWCAR
100
137
480-7731
615
なし
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16454016
125S-TWCAR
125
163
480-7740
755
回転ストッパー付
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16454025
125-TWCAR
125
163
480-7758
755
なし
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください