曜日別特売

特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)

特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)特殊ゴム特性耐油性車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
ストッパー
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
ストッパー
キャスタータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16454034400SR-XRZ200200478-90324なしプレート式固定車キャスター
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16454043400S-XRZ200200478-90414なしプレート式自在車キャスター
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16454052413J-XRZ150150478-90592回転ストッパー付プレート式自在車キャスター
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
16454068419S-XRZ200200478-90675回転ストッパー付プレート式自在車キャスター
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16454077420JR-XRZ150150478-90752なしプレート式固定車キャスター
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16454086420J-XRZ150150478-90832なしプレート式自在車キャスター
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16454052
2022-04-25
用途: 社内開発の特殊台車の車輪
製造業

即納は、非常に良い、耐キリ粉性能はいい、一梱包が重たい、8ヶ→4ケかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする