曜日別特売

完全液出し型ローリータンク スカット

完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー完全液出し型ローリータンク スカット - スイコー
(5件のレビュー)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。

用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体内容量1台
注意
※ドレン口に切られているネジはメーカー規格の為汎用品を接続するには別途【ジョイント】が必要です。
※薬品の比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等を使用する場合はメーカー様に事前に問合せて下さい。
※ご使用前に必ず水張りテストを及び水洗いをお願いします、特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認して下さい。
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
※個人宅配送不可商品。発注前に4トン車が通れるかどうかご確認の上ご発注をしてください。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450226SKT-100100735560600-
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777527SKT-100-BK100735560600-
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450235SKT-200200935750680-
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月17日
46777536SKT-200-BK200935750680-
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450244SKT-300300935750830-
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777545SKT-300-BK300935750830-
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454138SKT-5005001090880935-20~40
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
46777554SKT-500-BK5001090880935-
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454147SKT-60060012001150820-20~40
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777563SKT-600-BK60012001150820-
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454113SKT-10001000120012001155-20~40
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
46777579SKT-1000-BK1000120012001155-
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454122SKT-12001200140012701200-20~40
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46777588SKT-1200-BK1200140012701200-
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16454147
2022-09-11
用途: 施設園芸の防除用
農・林・水産業

ハウス内にブロック2段の上に固定置きして使ってます。
今のところ排水もスムーズで大変満足してます。

対象商品 : 46777554
2021-03-21
用途: スプリンクラー用
建設業・工事業

これは画期的です。
使用後の掃除がいりません、軽く流すだけできれいになってしまいます。

対象商品 : 46777588
2020-02-27
用途: 洗浄水を貯めるのに使っています。
トフコ株式会社製造業

扱いやすくて、液残りもなくとても使いやすいです。
増設予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 37450244
2019-05-14
用途: 水溶液の作成、貯蔵
製造業

薬品を水に希釈し、一時貯蔵するために購入しました。メーカーさんからジョイント等について確認の問い合わせをもらい、好感を持ちました。

対象商品 : 37450235
2018-09-18
用途: 農薬散布
農・林・水産業

タンクを傾ける必要がなく使いやすい。このサイズのが欲しっかったので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする