ネスティングラック ポスト パレット

ネスティングラック ポスト パレット - 岡田工業ネスティングラック ポスト パレット - 岡田工業ネスティングラック ポスト パレット - 岡田工業ネスティングラック ポスト パレット - 岡田工業
(2件のレビュー)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。

材質スチールライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16454637A-0-457-334049
40,30034,980
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454646A-1-457-335846
39,80033,980
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454655A-2-457-336644
39,30033,980
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454664A-3-457-337441
38,80033,980
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454673B-0-457-338257
45,00038,980
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454682B-1-457-339155
44,50037,980
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454698B-2-457-340453
44,00037,980
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454707B-3-457-341250
43,50037,980
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
71939921A-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)457-336644
39,30033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16454655
2021-07-14
用途: 倉庫内での荷物置き

2つ購入しました。送料が1台ごとに発生し、けっこうお高めなのでよく確認してから購入することをお薦めします。

対象商品 : 16454637
2018-11-20
用途: パネル保管用
三栄機材株式会社

重ねて保管できるので、スペースを有効に使えて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
1が参考にしています
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする