セキスイ
T型コンテナ
積み重ねできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16454786
T-9 B
9
372×295×125
ブルー
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16454752
T-14-2 B
14
469×369×104
ブルー
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16454768
T-20-3 B
20
469×369×153
ブルー
¥
4,130
取扱い終了
16454777
T-28-2 B
28
469×369×203
ブルー
¥
4,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください