スイコー
KL型角型容器 (ポリエチレン製)
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン(PE)
キャスター
なし
フタ
なし
内容量
1個
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16454962
KL-100
100
814×610×350
610×400×330
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454978
KL-1000
1000
1636×1390×650
1320×1070×630
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16454996
KL-200
200
1005×780×400
800×570×380
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455014
KL-250
250
1080×830×440
870×620×420
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455032
KL-300
300
1135×895×450
920×680×430
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455048
KL-500
500
1357×1088×500
1090×820×480
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。