スイコー
SK型角型容器 (ポリエチレン製)
ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
用途
食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。
材質
PE
フタの有無
なし
使用温度範囲(℃)
-20~40
フタ
なし
内容量
1個
注意
※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせ下さい。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16455075
SK-300
300
1170×900×450
880×580×430
グリーン
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455084
SK-530
530
1275×995×600
1020×740×580
グリーン
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455093
SK-800
800
1920×1020×580
1620×720×560
グリーン
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455057
SK-1000
1000
1200×1200×800
990×990×780
ブラック
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16455066
SK-1500
1500
2326×1126×700
2130×930×680
グリーン
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。